大阪魂
45C-Aヘイコウピン(Aシュ(タイヨウ
表面粗さ
0.8a
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59553868
4X35
1セット(21個)
35
4
4
0.5
0.63
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59553877
5X40
1セット(17個)
40
5
5
0.63
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください