曜日別特売

BK SUSスプリングP(ナミ

BK SUSスプリングP(ナミ - 大阪魂BK SUSスプリングP(ナミ - 大阪魂BK SUSスプリングP(ナミ - 大阪魂
長さ(mm)6呼び径3寸法t(mm)0.6寸法D(mm)3.25剪断最大荷重(kN)6.21適合穴径(Φmm)3内容量1セット(94個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595540353X6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする