大阪魂
スズコバスプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59561595
4X40
1セット(25個)
40
4
0.8
4.4
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59561611
5X15
1セット(34個)
15
5
1
5.4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59561620
6X20
1セット(23個)
20
6
1.2
6.4
5.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください