大阪魂
SUS スプリングピン(ケイ(オチ
長さ(mm)
10
呼び径
3
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
3.25
適合穴径(Φmm)
3
内容量
1セット(93個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59562198
3X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください