大阪魂
ユニクロ (+)B1バインド
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
8
14
15
20
内容量
選択してください
1セット(350個)
1セット(600個)
1セット(1000個)
1セット(1800個)
1セット(2000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59575866
2.6X14
1セット(1800個)
14
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
6,034
¥
6,637
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59575927
3X7
1セット(2000個)
7
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,818
¥
5,300
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59576101
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
6,478
¥
7,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59576268
4X15
1セット(1000個)
15
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,892
¥
5,381
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59576460
4.5X20
1セット(600個)
20
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59576627
6X15
1セット(350個)
15
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧