大阪魂
クローム (+)B1バインド
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59575936
3X7
1セット(2000個)
7
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59576286
4X15
1セット(1000個)
15
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,585
¥
11,644
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59576478
4.5X20
1セット(600個)
20
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,087
¥
11,096
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59576645
6X15
1セット(350個)
15
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,720
¥
9,592
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧