大阪魂
GB (+)B1バインド
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59575945
3X7
1セット(2000個)
7
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,956
¥
6,552
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59576295
4X15
1セット(1000個)
15
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59576661
6X15
1セット(350個)
15
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,803
¥
7,483
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧