大阪魂
ダクロ(+)B1バインド
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59576189
3.5X40
1セット(600個)
40
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
8,883
¥
9,771
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59576706
6X20
1セット(300個)
20
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,618
¥
7,280
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59576731
6X25
1セット(400個)
25
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,614
¥
10,575
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧