大阪魂
クローム (+)B0バインド
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59579759
2.3X4
1セット(6000個)
4
1
2.3
2.3
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
26,714
¥
29,385
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59579820
2.3X6
1セット(5000個)
6
1
2.3
2.3
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
21,560
¥
23,716
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59580030
3X18
1セット(1500個)
18
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,552
¥
12,707
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59580188
4X18
1セット(800個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59580276
4X35
1セット(400個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,236
¥
7,960
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧