大阪魂
BC(+)B0バインド
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59579768
2.3X4
1セット(6000個)
4
1
2.3
2.3
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
17,865
¥
19,652
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59579829
2.3X6
1セット(5000個)
6
1
2.3
2.3
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
13,816
¥
15,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59579908
2.6X20
1セット(1200個)
20
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59580048
3X18
1セット(1500個)
18
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,932
¥
7,625
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59580206
4X18
1セット(800個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59580301
4X35
1セット(400個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,974
¥
5,471
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧