大阪魂
クロニッケル (+)B0バインド
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59579786
2.3X4
1セット(6000個)
4
1
2.3
2.3
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
23,465
¥
25,812
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59580066
3X18
1セット(1500個)
18
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59580231
4X18
1セット(800個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,372
¥
8,109
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59580319
4X35
1セット(400個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧