大阪魂
SC-4 ステン(+)BRPバインド
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法G(mm)
約5
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
14
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59627438
4X14(G=5
1セット(1000個)
14
オープン
¥
11,127
¥
12,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59627490
4X16(G=5
1セット(1000個)
16
オープン
¥
9,932
¥
10,925
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59627535
4X20(G=5
1セット(1000個)
20
オープン
¥
11,509
¥
12,660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59627587
4X25(G=5
1セット(1000個)
25
オープン
¥
12,909
¥
14,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59627639
4X30(G=5
1セット(1000個)
30
オープン
¥
15,234
¥
16,757
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59627691
4X35(G=5
1セット(500個)
35
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59627736
4X40(G=5
1セット(500個)
40
オープン
¥
8,629
¥
9,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59627788
4X45(G=5
1セット(500個)
45
オープン
¥
10,829
¥
11,912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59627806
4X50(G=5
1セット(400個)
50
オープン
¥
8,694
¥
9,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧