インダストリーコーワ
注ぎ口付 ひしゃく
注ぎ口付タイプのひしゃくです。(目盛付き)
用途
別売りの「ひしゃく専用伸縮つぎ柄(品番:14836)」を接続することで、原料や液体の汲み取り、移し替え等の作業が安全に楽に快適にできます。
材質
PP
質量(g)
108
奥行(mm)
180
縦(mm)
66
横(mm)
145
内容量
1個
注意
※つぎ柄は、別途になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215068
14835
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください