インダストリーコーワ
ローラーバケット
色付きで、作業時に注意喚起が出来ます。従来通りにの塗料容器の機能は保持したままで、使用できます。
質量(g)
264
奥行(mm)
225
サイズ(inch)
7
縦(mm)
143
横(mm)
225
内容量
1個
注意
※ネット、内容器は、別途になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215111
14814
オレンジ
オープン
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
59215120
14815
レモン
オープン
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください