島田電機
一般機器ケーブルグランド
CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)
銅合金
タイプ
移動機器用
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
クロロプレンゴム
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59217475
CSW-104CR
(C)138、(L)50
1.8
104
23
119
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217491
CSW-16CR
(C)35、(L)34
0.1
16
19
30
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59217500
CSW-22CR
(C)35、(L)30
0.1
22
19
30
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217509
CSW-28CR
(C)44、(L)30
0.2
28
21
38
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59217518
CSW-36CR
(C)53、(L)30
0.2
36
21
46
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217527
CSW-42CR
(C)60、(L)31
0.3
42
21
52
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217536
CSW-54CR
(C)74、(L)35
0.5
54
21
64
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217545
CSW-70CR
(C)93、(L)42
0.7
70
23
80
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217561
CSW-82CR
(C)108、(L)48
1.1
82
23
93
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59217570
CSW-92CR
(C)121、(L)48
1.4
92
23
105
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください