島田電機
マイレックス用雌コネクタ
MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。
サイズは16~54まで取り揃えております
主材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
S
ΦD
N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59216005
MSF-16
32
32
12
14.5
PF 1/2
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216021
MSF-22
38
39
14
19
PF 3/4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216030
MSF-28
45
45
16
24.5
PF 1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216039
MSF-36
53.5
45
16
33
PF 1 1/4
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216048
MSF-42
60.2
50
18
38.5
PF 1 1/2
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59216057
MSF-54
72
53
18
48
PF 2
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください