島田電機
STチューブ用オスコネクタ
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。
サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理
ニッケルメッキ
主材質
銅合金
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
B
L
S
ΦD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215725
STM-104
4.8
140
135
28
100
¥
60,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59215741
STM-16
0.2
35
65.5
19
13
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215750
STM-22
0.2
42
68.5
19
18
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215759
STM-28
0.3
48
79
23
25
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59215768
STM-36
0.7
60
86
23
32
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59215777
STM-42
1
70
93
23
39
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59215786
STM-54
1.5
86
96
23
51
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59215795
STM-70
2
96
115
25
66
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59215811
STM-82
3.1
112
120
27
78
¥
30,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59215820
STM-92
3.8
124
124
28
88
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください