曜日別特売

SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪

SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪 - ギガ・セレクション
材質S45C爪形状A:山取無内容量1組
全18種類を絞り込む
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213711WAK140-40A:69、B:20、C:40、D:8、E:4、F:4.5、G:32、H:M8、I:35、J:180.9取付ボルト:14
11,900
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
59213720WAK140-64A:69、B:20、C:64、D:8、E:4、F:4.5、G:32、H:M8、I:35、J:181.5取付ボルト:14
21,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
59213729WAK160-40A:85、B:20、C:40、D:8、E:4、F:4、G:32、H:M8、I:51、J:181.2取付ボルト:14
14,000
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
59213738WAK160-64A:85、B:20、C:64、D:8、E:4、F:4、G:32、H:M8、I:51、J:181.9取付ボルト:14
25,400
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
59213747WAK160-94A:85、B:20、C:94、D:8、E:4、F:4、G:32、H:M8、I:51、J:182.9取付ボルト:14
32,700
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
59213756WAK200-64A:105、B:22、C:64、D:10、E:4、F:4、G:40、H:M8、I:60、J:202.6取付ボルト:14
21,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
59213765WAK200-94A:105、B:22、C:94、D:10、E:4、F:4、G:40、H:M8、I:60、J:203.9取付ボルト:14
30,300
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
59213781WAK200-124A:105、B:22、C:124、D:10、E:4、F:4、G:40、H:M8、I:60、J:205.2取付ボルト:14
38,700
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
59213790WAK250-55A:125、B:30、C:55.5、D:12、E:5、F:4、G:40、H:M12、I:80、J:203.7取付ボルト:20
21,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
59213799WAK250-65A:125、B:30、C:65、D:12、E:5、F:4、G:40、H:M12、I:80、J:204.5取付ボルト:20
24,200
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
59213808WAK250-95A:125、B:30、C:95、D:12、E:5、F:4、G:40、H:M12、I:80、J:206.6取付ボルト:20
35,100
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
59213817WAK250-125A:125、B:30、C:125、D:12、E:5、F:4、G:40、H:M12、I:80、J:202.9取付ボルト:20
39,900
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
59213826WAK400-60A:145、B:35、C:60、D:12、E:6、F:4、G:54、H:M12、I:87、J:262.1取付ボルト:20
32,700
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
59213835WAK400-96A:145、B:35、C:96、D:12、E:6、F:4、G:54、H:M12、I:87、J:263.2取付ボルト:20
46,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
59213851WAK400-126A:145、B:35、C:126、D:12、E:6、F:4、G:54、H:M12、I:87、J:264.2取付ボルト:20
55,700
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
59213860WAK500-80A:180、B:50、C:80、D:18、E:7、F:5、G:60、H:M16、I:115、J:304.6取付ボルト:26
48,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
59213869WAK500-97A:180、B:50、C:97、D:18、E:7、F:5、G:60、H:M16、I:115、J:305.6取付ボルト:26
56,900
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
59213878WAK500-127A:180、B:50、C:127、D:18、E:7、F:5、G:60、H:M16、I:115、J:307.5取付ボルト:26
72,600
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする