ギガ・セレクション
3爪スクロールチャック
3爪スクロールチャック
他社スクロールチャックから置換可能!
内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。
多種少量生産に適した高い耐久性と経済性
ストレートインロー
材質:FC30
付属品
内爪・外爪、T型ハンドル
材質
FC30
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59214447
SC03B
背面取付
1.5
7
35
85
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
59214456
SC04
前面・背面 取付兼用
3.3
8
42
112
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
59214465
SC05
前面・背面 取付兼用
4.6
8
50
132
¥
70,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
59214481
SC06
前面・背面 取付兼用
7.9
10
65
167
¥
76,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
59214490
SC07
前面・背面 取付兼用
12
11
75
193
¥
89,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
59214499
SC08
前面・背面 取付兼用
13.3
11
75
203
¥
104,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
59214508
SC09
前面・背面 取付兼用
19.3
12
85
233
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
59214517
SC10
前面・背面 取付兼用
26.2
12
98
273
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
59214526
SC12
前面・背面 取付兼用
37.6
14
110
310
¥
219,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください