Sポイントセンタードリル

Sポイントセンタードリル - ギガ・セレクション

先端角と面取り角の2つの角度により
センタリングと面取りが同時に加工できます!
先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。
面取り加工、溝加工も可能です。

用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
面取り角度(°)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59214666SP60CA10034060d:1
5,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
59214675SP60CA15044060d:1.5
5,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
59214691SP60CA25086060d:2.5
10,200
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
59214700SP60CA1003TIALN4060d:1
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
59214709SP60CA1504TIALN4060d:1.5
7,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
59214718SP60CA2006TIALN5060d:2
9,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
59214727SP60CA2508TIALN6060d:2.5
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
59214736SP60HS30107060d:3
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
59214745SP60HS3010TICN7060d:3
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
59214761SP90CA10034090d:1
5,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
59214770SP90CA15044090d:1.5
5,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
59214779SP90CA20065090d:2
7,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
59214788SP90CA25086090d:2.5
9,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
59214797SP90CA30107090d:3
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
59214806SP90CA1003TIALN4090d:1
6,300
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
59214815SP90CA1504TIALN4090d:1.5
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
59214831SP90CA2006TIALN5090d:2
9,100
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
59214840SP90CA2508TIALN6090d:2.5
12,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
59214849SP90CA3010TIALN7090d:3
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
59214858SP90HS25086090d:2.5
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
59214867SP90HS40128090d:4
2,650
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
59214876SP90HS1504TICN4090d:1.5
2,300
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
59214885SP90HS3010TICN7090d:3
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
59214901SP90HS4012TICN8090d:4
4,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする