洗濯機カバー シルバー

洗濯機カバー シルバー - アストロ洗濯機カバー シルバー - アストロ洗濯機カバー シルバー - アストロ洗濯機カバー シルバー - アストロ洗濯機カバー シルバー - アストロ洗濯機カバー シルバー - アストロ
(1件のレビュー)

【外置きの洗濯機を守る】ベランダや、屋外に設置している洗濯機を雨、ホコリ、汚れなどからガードするカバー。

用途【撥水加工で水をはじく】はっ水加工を施しているので水をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れラクラク。【簡単に取り付けられる】面テープと、3か所にたるみを調節するためのヒモ付きで、取り付け、取り外しカンタン。【洗濯機を綺麗に使える】カバーを取り付けておくことで、汚れ、キズ、色あせなどを防ぎ、きれいな状態を長くキープ。材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)寸法(mm)約外周2100~2300×高さ950(フタ含む)シルバー質量(g)175適合サイズ(cm)約外周210~230まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224640-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 外野置き洗濯機のカバーとして使用

上部カバー部分につきまして、洗濯機は、外装上部部分に角・凹凸が無く、ゴム部分の引っ掛かる所がない為に、スルスルと上に上がってしまい画像の様に留まっていないため、用途を満たしていません。
ゴムではなく、ボタン仕様にするのが良いのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする