アストロ
ランドリーバスケット メッシュ ブラック
【折りたたみランドリーバスケット】洗濯物を入れておくのに便利な折りたためるランドリーバスケット。
用途
【洗濯物が蒸れにくいメッシュ素材】通気性の良いメッシュ素材で中身が見えるので取り出しもスムーズ。【持ち手付き・小物が入るポケット】持ち手付きで持ち運び簡単。小物を入れられる便利なポケット付き。【小さく折りたためて保管しやすい】使わないときは隙間に収納するか、コンパクトに折りたたみも可能。
材質
ポリエステル・鉄
色
ブラック
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×580(使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59223845
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください