羽毛布団収納バッグ クリア

羽毛布団収納バッグ クリア - アストロ羽毛布団収納バッグ クリア - アストロ羽毛布団収納バッグ クリア - アストロ羽毛布団収納バッグ クリア - アストロ羽毛布団収納バッグ クリア - アストロ羽毛布団収納バッグ クリア - アストロ

【持ち運びやすい収納バッグ】クローゼットへの収納や持ち運びに使えるバッグ型の羽毛布団収納ケース。オフシーズンの羽毛布団などをホコリや汚れなどから守りスッキリと収納。

用途【肩掛けできるロング持ち手】持ち手が長く肩に掛けることができるので、持ち運びもラクで簡単。【全面クリアで中身が見える】全面クリアのしっかりとした厚手生地を使用し中身の確認もしやすい。【引っ越しなどの際にも活躍】中身が見えて探す手間が省け、持ち運びしやすく引っ越しの際にも便利。材質ポリエチレンクリア(半透明)質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×500収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224150-
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする