アストロ
ハンガーラックカバー 市松さくら
【通気性に優れた不織布製】空気がこもるのを防ぎながら衣類をホコリなどの汚れからガード。
用途
センタースリット仕様:前面にスリットが入っているので、めくりやすく衣類を取り出しやすい。中身が見える透明窓:大きな透明窓で中身が一目でわかるので、開けて探す手間も省けます。サイド紐付:両サイドに紐がついているので、ハンガーラックからカバーがずれるのを防ぎます。柄:モダンな市松柄
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ネイビー&ホワイト
質量(g)
200
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59224351
-
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください