アストロ
EVA半透明カバーS 3枚
【防水生地を使ったカバー】水や汚れに強く、柔軟性に優れ、軽くて丈夫な素材でできたシンプルな洋服カバー。
用途
【ホコリをシャットアウト】下部も縫製されているので、大切な衣類をホコリや汚れから守りしっかり保管。【衣類の出し入れラクラク】ファスナー式で衣類の出し入れラクラク。使い分けのできる2種類の長さをご用意。【汚れても洗えるので清潔】ホコリがついたり汚れても、水(ぬるま湯)で手洗いができるのでいつも清潔に使える。
材質
PEVA
色
ホワイト
質量(g)
330
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1050
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59222978
-
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください