ホットアイロン定規 ラウンド

ホットアイロン定規 ラウンド - 日本紐釦貿易ホットアイロン定規 ラウンド - 日本紐釦貿易ホットアイロン定規 ラウンド - 日本紐釦貿易ホットアイロン定規 ラウンド - 日本紐釦貿易ホットアイロン定規 ラウンド - 日本紐釦貿易ホットアイロン定規 ラウンド - 日本紐釦貿易ホットアイロン定規 ラウンド - 日本紐釦貿易ホットアイロン定規 ラウンド - 日本紐釦貿易

3種の丸み付き!ポケットや小物の角丸付けに最適な定規直径の異なる3種類の丸み(半径2cm、3cm、4cm)を1枚で使い分けできる便利なアイロン定規です。角の丸みを美しく揃えたい時におすすめ!ポーチやポケットなどの小物作りに大活躍します。・プラスチック製アイロン定規のため丈夫で長く使えて型崩れなし。・特殊印字でメモリが消えず、薄型で折り目もズレません。・半透明で線が引きやすく45度線付きでバイアスも簡単。
サイズ:20×10cm
素材:樹脂プラスチック

入数(枚)1寸法(cm)20×10素材樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222646HR2010
1,000
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする