日本紐釦貿易
ストローコード
パーカーや靴ひもに使われています。
幅(mm)
9
長さ(m)
45
寸法(幅Wmm×長さLm)
約9×45
素材
アクリル
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
グレージュ
ピンクベージュ
マーブル
ラベンダー
焦げ茶
白
紺
赤
黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59222750
KFC1-1
白
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
59222759
KFC1-2
ピンクベージュ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
59222768
KFC1-3
ラベンダー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
59222777
KFC1-4
赤
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
59222786
KFC1-5
グレージュ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
59222795
KFC1-6
焦げ茶
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
59222811
KFC1-7
紺
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
59222820
KFC1-8
黒
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
59222829
KFC1-9
マーブル
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
59222838
KFC1-10
グレー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください