グリップフィット 3in1ルレット

グリップフィット 3in1ルレット - CLOVER(クローバー)グリップフィット 3in1ルレット - CLOVER(クローバー)グリップフィット 3in1ルレット - CLOVER(クローバー)グリップフィット 3in1ルレット - CLOVER(クローバー)グリップフィット 3in1ルレット - CLOVER(クローバー)グリップフィット 3in1ルレット - CLOVER(クローバー)

3タイプの歯がセットになっているので、いろいろな用途に使えます。【用途】・素早く歯の種類を変えられる・歯の付け替えが可能・使わない歯を収納できる【歯のタイプ】・ギザ歯…パターンから直接生地にしるしを付けるときに・ソフト丸歯…チャコピー(手芸用複写紙)を使ったしるし付けに・へら…生地に直接細いラインでしるしを付けるときや、折り目を付ける時に 【手にフィットする】「Grip Fit(グリップフィット)」用途に適した握りやすいハンドル形状のシリーズ

幅(mm)グリップ部分:28内容本体、3タイプの歯(へら、そふと丸歯、ギザ歯)寸法(長さL×幅W)(mm)153×歯部分43内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222470CL21-517
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする