グリップフィット なめらか目打ち

グリップフィット なめらか目打ち - CLOVER(クローバー)グリップフィット なめらか目打ち - CLOVER(クローバー)グリップフィット なめらか目打ち - CLOVER(クローバー)グリップフィット なめらか目打ち - CLOVER(クローバー)グリップフィット なめらか目打ち - CLOVER(クローバー)グリップフィット なめらか目打ち - CLOVER(クローバー)グリップフィット なめらか目打ち - CLOVER(クローバー)

生地の繊維や縫い糸に引っかかりにくく、糸割れを起こしにくい先端形状なので、ニット地やデリケートな生地にも安心です。【用途】・ミシンの布送り・縫い目のほどきに・ポイントのしるし付け・穴あけ・袋もの、えり先などの角だし・その他細かい作業に 【手にフィットする】「Grip Fit(グリップフィット)」用途に適した握りやすいハンドル形状のシリーズ

全長(mm)キャップ装着時:135グリップフィット内容本体、へら付きのキャップキャップサイズ(mm)64寸法(長さL×幅W)(mm)11.3×30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222479CL21-518
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

目打ち/リッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする