ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き

ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き - エコバックスジャパン

【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】
幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。
最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。
清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。
あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。
【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】
高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。
そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。
さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。
また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。
そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。
加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。
さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。

付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブルブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59225358DJX11-12TE
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする