AIS (エイ・アイ・エス)
隙間ワゴン200(下棚)
幅(mm)
200
質量(kg)
7.25
色
BK/BR
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59225078
AHSW-200B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません