AIS (エイ・アイ・エス)
隙間ワゴン 上棚300
幅(mm)
300
質量(kg)
10.1
色
BK/BR
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59225130
AHSW-300T
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,950
/
税込
¥
3,245
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません