26ポート 産業用ギガビットスイッチ

26ポート 産業用ギガビットスイッチ - TRENDnet26ポート 産業用ギガビットスイッチ - TRENDnet26ポート 産業用ギガビットスイッチ - TRENDnet26ポート 産業用ギガビットスイッチ - TRENDnet26ポート 産業用ギガビットスイッチ - TRENDnet26ポート 産業用ギガビットスイッチ - TRENDnet26ポート 産業用ギガビットスイッチ - TRENDnet26ポート 産業用ギガビットスイッチ - TRENDnet
動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
インターフェース
動作湿度(%)
MTBF(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70977360TI-G262本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット(デバイス)ギガビットポート×24、ギガビットSFPポート×2、LEDインジケーター95520000
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
59224755TI-PG262TI-PG262、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキットデバイス:ギガビットPoE+ポート x 16、ギガビットポート x 8、SFPファイバーポート(1Gbps) x 2、6ピン着脱式端子台、LEDインジケーター最大95(結露なきこと)503,149
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする