小~中規模のエンタープライズネットワークに最適です。各RJ45ポートはIEEE 802.3af/at規格に準拠し、1ポートあたり最大30W(装置全体で最大450W)のPoE給電が可能です。また、802.1X 認証などのセキュリティ機能により、安全なネットワークアクセスを提供します。さらに、ネットワークエッジでの包括的なQoSをサポートしており、トラフィックの優先順位を柔軟に管理できます。これにより、重要なアプリケーションやサービスのパフォーマンスを最適化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。