iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド

iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ファブリックフラップ 2アングル スタンド - エレコム

どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。

用途
どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容ケース×1材質ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328240TB-A25RWVCBKブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
59328249TB-A25RWVCGYグレー
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする