エレコム
iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 三つ折りスタンド
端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。
用途
端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。
フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
ケース内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで端末が傷つくのを防ぎます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencilを収納したままフラップを固定できます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合
A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
対応機種
iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59328380
TB-A25RWVPF2BG
ブルーグレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
59328389
TB-A25RWVPF2BK
ブラック
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
59328398
TB-A25RWVPF2NV
ネイビー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください