オーム電機
電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破
電源スイッチ付き
屋内専用
吊り下げ用チェーン付き
専用ブラシ付き
本体カラーはブラック
付属品
吊り下げ用チェーン、ブラシ
質量(kg)
約0.6(本体のみ)
コード長さ(m)
約1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く
誘虫ランプ
6(FL6BL)
定格二次電圧(V)
DC800
短絡電流(mA)
(定格2次)約5
定格入力
100V・50/60Hz・4.5W
内容量
1個
取扱説明書:
(5.47MB)
注意
※本品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や高温、多湿の場所では使用しないでください。(故障の原因となります。)
※本品を据え置きしないでください。(本体が転倒し、破損や故障の原因となります。)
※必ず乳幼児の手の届かない場所に使用及び設置してください。(本体外枠は虫類が通過できるように必要な隙間を取っているため、乳幼児の指が通り、電撃格子に触れると、感電やけがを負う、重大事故の原因となります。)
※誘虫灯に誘引されない虫もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59329631
OBK-GH106W
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください