ホームスプレー

ホームスプレー - マルハチ産業ホームスプレー - マルハチ産業ホームスプレー - マルハチ産業ホームスプレー - マルハチ産業ホームスプレー - マルハチ産業

ハンディータイプのスプレー

用途
アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。ガーデニング作業に欠かせないハンディータイプのスプレー。
ガーデニングのほか、アイロンがけやお掃除など、さまざまな場面で活躍します。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。
危険物の類別非危険物
注意
※初めてご使用になる場合はレバー操作を数回しても霧が出ない場合があります(本体に空気が残っているため)が、引き続きレバー操作を繰り返すと正常に噴霧出来るようになります。
※耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・糊などの粘性のあるもの、及びお湯(40℃以上)は使用しないでください。
※薬品など使用後は真水を入れて数回噴霧し、スプレー本体内/ボトル内に液を残さないでください。スプレーボトルが倒れた状態にあると、本体より液漏れする場合がありますのでご注意ください。
※ボトルの目盛は多少誤差がありますので目安にしてください。
※使用用途以外の目的では使用しないでください。使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。薬剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や劣化しやすくなります。薬品をご使用の場合は薬品メーカーの取扱に従ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328705HM-10001個(1000mL)本体・ボトル:PPW120×D115×H26093
オープン
269
296(税込)
8日以内出荷
59328696HM-5001個(500mL)本体:PP ボトル:PEW110×D98×H21070
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59328696HM-50020016955HM-500HM-500 ホームスプレー ダリヤ 20016955ホームスプレーダリヤ1個
369
税込406
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする