汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(インパラフィン)

汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(インパラフィン) - PROST's汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(インパラフィン) - PROST's汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(インパラフィン) - PROST's汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(インパラフィン) - PROST's

FRP一般成型品の製作に最適です

セット内容
(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/インパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml
(その他)●施工マニュアル
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性内容量1セット(20kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59323261prost-frp-3tenn-set-30kg-in
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,840/税込¥3,124
沖縄地方1¥4,710/税込¥5,181
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする