セット内容(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml
(その他)●施工マニュアル
用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性内容量1セット(20kg)