KSK
ロール反転リフト 昇降・反転手動タイプ
手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。
用途
反転を扱う製造業。
トラスコ品番
458-4422
ストローク(mm)
1200
長さ(mm)
【前脚】550
車輪径(Φmm)
【前輪】75(ゴム)【後輪】100(ゴム)
全高(mm)
1650
方式
【反転方式】手動式
均等荷重(kg)
50
外幅(mm)
【前脚】750
内幅(mm)
【前脚】610
昇降方式
手動式
直径×高さ(mm)
【適合ロール】500×500
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427080
RT50LHT
¥
711,000
¥
709,800
¥
780,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません