”ローリフトウォーキー”

”ローリフトウォーキー” - 杉国工業”ローリフトウォーキー” - 杉国工業

ACモーター採用により滑らかな走行を実現、コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。

用途工場・倉庫での搬送作業に。全幅(mm)685全高(mm)1320寸法A(mm)858フォーク高さ(mm)85~235寸法B(mm)1166フォーク幅W(mm)175フォーク長さ(mm)1220充電時間約8時間フォーク間隔(mm)335内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594270374LW2-20L468-97632000
1,552,000
1,498,000
1,647,800(税込)
95日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
594270464LW2-25L468-97802500
1,665,000
1,598,000
1,757,800(税込)
95日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする