”ブラックターフ”

”ブラックターフ” - ミヅシマ工業

タイヤをリサイクルしたゴム製マットで耐久性、摩耗性、防振性能に優れています
表面の丸突起の凹凸で滑りにくくしていますので工事現場等の仮設通路に使用が可能です

用途安全対策用(駅構内・ビル改修工事現場の仮設)トラスコ品番123-3174材質タイヤ再生品長さ(mm)2厚さ(mm)20寸法(mm)1000×2000×20内容量1個
注意
※送付先、数量により運送費が異なります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594275454070430
31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする