アカシン
ATL-95B 怪力くん1tonシリーズ(1段)
重量物の移動・昇降・積み降ろしに最適です。
リーズナブルな価格で、お客様のニーズに合わせた、改造も可能です。
強度・横揺れに強い安心設計です。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして。作業足場として。
トラスコ品番
355-0689
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
270~1220
モーター出力(kW)
0.75
均等荷重(kg)
1000
テーブル寸法幅(mm)
700
上昇時間(秒)(50/60Hz)
35/29
テーブル長さ(mm)
1600
内容量
1台
注意
※本体は必ず水平な所へ設置してください。
※リフトは等分布荷重設計になっていますので積載物をテーブル面の80%以上に等分に積んで昇降してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427281
ATL-95B-0.75kw-F
¥
718,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません