安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)

安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) - エナパック

ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。
安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。
偏心荷重に強いウエアリングが付いています。

用途ジャッキアップ作業に。トラスコ品番149-1826ストローク(mm)300揚力(kN)2001外径(Φmm)260受圧面積(cm2)285.9最低高さ(mm)569必要油量(mL)8577サドル径(Φmm)126内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427150HCRL-20012
776,500
769,800
846,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする