日星電気
フッ素樹脂絶縁電線
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。
エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途
電気機器内の配線用に。
適合
導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5
トラスコ品番
251-5949
色
赤
定格
600V
全長(m)
100
芯数
1
最高使用温度(℃)
200
ケーブル長(mm)
100000
外径(mm)
1.4
絶縁体厚さ(mm)
0.25
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427509
600V-FEP-0.5SQ-R-100M
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません