曜日別特売

ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)

ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) - ティカトウティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) - ティカトウ

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。
タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。
テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。
テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。
油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。

用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個トラスコ品番446-3314高さ(mm)27ねじ寸法45724内容量1セット
注意
※ネジ径変換アダプターは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59428839T-balanceN-3/8-5
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする