ミニラビット(スタンダードタイプ・定速)

ミニラビット(スタンダードタイプ・定速) - テラウチ(寺内製作所)

最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。

タイプBCベルト幅(mm)350電源(V)単相100モーター出力(W)25内容量1台
注意
※フレーム2分割、ベルトは1本物です。
※組み立てての出荷が出来ませんので、折り畳んで出荷いたします。
※お客様にて組み立て、蛇行調節をお願い致します。
※立脚台はオプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ベルト幅(mm)
電源(V)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59428866BC-350WX1000L-A901000350単相100500-0108
184,000
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59428875BC-350WX1500L-A901500350単相100500-0117
201,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428891BC-350WX2500L-A902500350単相100500-0093
235,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする