アポロエリアシステム

アポロエリアシステム - アポロアポロエリアシステム - アポロアポロエリアシステム - アポロアポロエリアシステム - アポロアポロエリアシステム - アポロアポロエリアシステム - アポロ

有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。

用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣内容量1台
注意
※本体は周りより一段高い所に設置し、浸水を避けて下さい。 本体は防雨型ですが、水没しますと浸水の上壊れます。 ソーラーパネルは充分日の当たるところに設置して下さい。 アースは確実に接地して下さい。 柵線に草や木が接触していないか確認し、草刈を必ず行って下さい。 本体の高圧部や柵線に触れますと、電気ショックを受ける場合がありますのでご注意願います。 危険表示板を柵線の周囲に必ず設置して下さい。 本体の使用終了後は電池の液漏れ等のトラブルを避けるため、必ず電池を取り外して下さい。 本体の分解、改造は絶対にしないで下さい。危険なうえ、保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59425610AP-N5
42,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする