- 用途
- 防獣対策に
- 付属品
- アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚
- 奥行(mm)
- 本体:195
- 電源(V)
- DC12
- 電源
- 使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)
- 本体質量(kg)
- 3
- 最大出力
- 10000V
- 本体高さ(mm)
- 435
- モード
- 使用可能:連続・昼間・夜間
- 有効距離(m)
- 3500
- 本体幅(mm)
- 280
- 対象動物
- イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣